オーム電機
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ50形
定格消費電力(W)
4.3
全長(mm)
75
質量(g)
約38
定格電流(A)
0.07
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
設置場所
屋内
配光角度(°)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65979664
LDR4L-W-E17 A9
電球色
¥
898
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
65979673
LDR4D-W-E17 A9
昼光色
¥
898
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください