IDEC(和泉電気)
取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
色
グレー
注文コード
65983207
品番
SV9Z-J20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
色
グレー
質量(g)
約6
被覆
ポリアミド樹脂
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
キャビネット / プラボックス
キャビネット
キャビネットパーツ
取付金具
取付金具 IDEC(和泉電気)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります
LED照明
内装パーツ
ハンドル・キー
ルーバー
取付金具
設置用パーツ
熱機器関連
収納・ラック
その他キャビネットパーツ
シェアする
マイページ