曜日別特売
FL1F-H12RCA FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気) 65983627

FL1F形スマートリレーベースモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台消費電力(W)4.4(AC24V)・2.4(DC24V)注文コード65983627品番FL1F-H12RCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種類その他アクセサリ質量(g)約240仕様●許容瞬断時間:5ms(AC/DC24V)、時計精度:±2秒/日(Typ.)●【入力遅れ時間】[オフ→オン]:1.5ms(Typ.)、[オン→オフ]:15ms(Typ.)、●電気的絶縁:あり●最小開閉負荷:10mA、DC12V(参考値)●保存/運搬温度:-40~+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15~30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5)保護構造IP20消費電力(W)4.4(AC24V)・2.4(DC24V)接点構成独立1aケーブル長(m)100未満定格電流(A)抵抗負荷:AC/DC12/24V、10<br>AC100/120V、10<br>AC230/240V、10<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1<br>誘導負荷:AC/DC12/24V、2<br>AC100/120V、3<br>AC230/240V、3<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1定格周波数(Hz)47~63出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080消費電流(mA)60~185(AC24V)・25~100(DC24V)相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300msディスプレイLCD:有使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接触抵抗(mΩ)初期:100以下(1A、DC24V時)接続端子ヨーロッパ形端子台出力信号リレー接点短絡保護外付けヒューズ要・最大16A使用電圧範囲(V)AC20.4~26.4・DC20.4~28.8機械的耐久性1000万回(無負荷、10Hz)電気的耐久性10万回・定格抵抗負荷・1800回/時入力仕様AC/DC入力出力仕様リレー出力時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6動作[レベル]オフ電圧:AC/DC5V未満・オン電圧:AC/DC12V以上・オフ電流:1.2mA未満・オン電流:2.6mA以上バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6電源仕様AC/DC24Vアナログ入力範囲-出力電流-デジタル分解能-誤差-耐電圧(V/min)AC2500・DC500〔電源、入力端子(一括)-各出力端子〕アナログ入力-入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]逆極性保護-入力インピーダンス(kΩ)デジタル入力:4.8サージ電流(A)最大30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする