FL1F-K2BM2 FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ用取付キット IDEC(和泉電気) 65983672

FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ用取付キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)2注文コード65983672品番FL1F-K2BM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
種類アナログ出力質量(g)約95仕様●許容瞬断時間:10ms●アナログ出力サイクル:50ms(Typ.)●電源からの線路長:10m(ツイストペアシールドケーブル)●保存/運搬温度:-40~+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15~30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5)保護構造IP20消費電力(W)2適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080消費電流(mA)30~82相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2負荷抵抗[外部]電圧負荷:5kΩ以上・電流負荷:250Ω以下接続端子ヨーロッパ形端子台短絡保護あり使用電圧範囲(V)DC20.4~28.8出力仕様アナログ出力耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6電源仕様DC24Vアナログ出力範囲電圧出力:DC0~10V、電流出力:0~20mA・4~20mAデジタル分解能10ビット(0~1000)誤差出力:フルスケールの±2.5%入出力数2点(0点/2点)[合計(入力/出力)]逆極性保護あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする