曜日別特売

FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ用取付キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)-注文コード65983688品番FL1F-KW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類その他アクセサリ質量(g)-仕様テキストディスプレイ用取付キット保護構造-消費電力(W)-適合電線(mm2)-気圧(hPa)-消費電流(mA)-相対湿度-使用環境-使用周囲温度(℃)-負荷抵抗-接続端子-短絡保護-使用電圧範囲(V)-出力仕様-耐衝撃(m/s2)-耐振動-推奨締付トルク範囲(N・m)-電源仕様-アナログ出力範囲-デジタル分解能-誤差-入出力数-逆極性保護-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする