曜日別特売
LB1S-33LT2V Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 65984905

Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台ノッチ数3接点構成2c注文コード65984905品番LB1S-33LT2V
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
動作方式両リターン接点構成2c取付穴径(Φmm)16ノッチ数3ノッチ角度(°)45端子形状プリント基板用端子形保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする