IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
ノッチ数
3
接点構成
2c
注文コード
65984966
品番
LB3S-33LT2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
両リターン
接点構成
2c
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
端子形状
はんだづけ兼用他タブ端子形
保護構造
IP65
本体形状
分離形
接点材質
金接点
操作部形状
レバーハンドル
操作方式
セレクタスイッチ