LB6S-2LT7 フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 65985018

フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台ノッチ数2接点構成3c注文コード65985018品番LB6S-2LT7
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
動作方式各位置停止接点構成3c取付穴径(Φmm)18.2ノッチ数2ノッチ角度(°)90保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形接点材質銀接点操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする