IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
ノッチ数
3
接点構成
3c
注文コード
65985027
品番
LB6S-31LT7
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・取付穴径・接点構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
右リターン
接点構成
3c
取付穴径(Φmm)
18.2
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用他タブ端子形
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
操作部形状
レバーハンドル
操作方式
セレクタスイッチ