セレクタ 22MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65985106品番CW1S-2LE22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする