大洋ツール
マシン用テーパーピンリーマー TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
呼び径d1
19
注文コード
65985300
品番
TPRT 19XMT2
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
370
表面処理
ノンコート
MT
No.2
刃長l(mm)
270
ねじれ角(°)
0
小径d(Φmm)
18.8
太径D2(Φmm)
24.2
呼び径d1
19
基準長(mm)
10