TPRT 21XMT2 マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツール 65985318

マシン用テーパーピンリーマー TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び径d121注文コード65985318品番TPRT 21XMT2
参考基準価格(税別)¥98,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51刃数8全長L(mm)370表面処理ノンコートMTNo.2刃長l(mm)270ねじれ角(°)0小径d(Φmm)20.8太径D2(Φmm)26.2呼び径d121基準長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする