TPRT 23XMT3 マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツール 65985336

マシン用テーパーピンリーマー TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び径d123注文コード65985336品番TPRT 23XMT3
参考基準価格(税別)¥106,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51刃数10全長L(mm)430表面処理ノンコートMTNo.3刃長l(mm)310ねじれ角(°)0小径d(Φmm)22.74太径D2(Φmm)28.94呼び径d123基準長(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする