曜日別特売
VEX-S 10XR1.25 柄付外丸フライス VEX-S 大洋ツール 65985625

柄付外丸フライス VEX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃数6注文コード65985625品番VEX-S 10XR1.25
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃数6全長(mm)65首径(mm)5柄径(Φmm)6表面処理ノンコート刃幅(mm)2.5柄長さ(mm)52.5首長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする