大洋ツール
柄付外丸フライス VEX-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃数
6
注文コード
65985808
品番
VEX-S 15XR1.5
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
全長(mm)
65
首径(mm)
8
柄径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3
柄長さ(mm)
52
首長(mm)
10