IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
ノッチ数
3
接点構成
2a2b
注文コード
65986192
品番
ASN32L22N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式
左リターン
接点構成
2a2b
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
操作部形状
レバー形ハンドル
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
鍵不抜仕様
全抜け
操作方式
セレクタスイッチ