曜日別特売
ASN33L22N-311 Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 65986366

Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ノッチ数3接点構成2a2b注文コード65986366品番ASN33L22N-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます

動作方式両リターン接点構成2a2b取付穴径(Φmm)30ノッチ数3ノッチ角度(°)45操作部形状レバー形ハンドル保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)本体形状一体形接点材質銀接点鍵不抜仕様全抜け操作方式セレクタスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする