EB3C-R06AN EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 65986594

EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源電圧(V)AC100~240注文コード65986594品番EB3C-R06AN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
種類その他アクセサリ電源電圧(V)AC100~240回路数6回路方式リレー出力質量(g)270接続方式端子接続保護構造IP20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする