※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
接点構成
2c
1c
2c
動作方式
モメンタリ
オルタネイト
モメンタリ
端子形状
はんだ端子/タブ端子
はんだ端子/タブ端子
プリント基板用端子
接点材質
銀接点
金接点
銀接点
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65989428
品番
LB2B-M1T6LB
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
動作方式
モメンタリ
接点構成
2c
端子形状
はんだ端子/タブ端子
接点材質
銀接点
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
角
ボタン色
黒
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
16.2
照光色
黒