曜日別特売

LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード65989726品番LB9Z-D2
参考基準価格(税別)¥284販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
種別防塵カバー材質ゴム製(透明シリコンゴム)保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)本体形状分離形操作部形状正角形操作方式押ボタンスイッチベゼルサイズ(mm)□20適合ユニットLB2形用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする