IDEC(和泉電気)
LBシリーズフラッシュベゼル専用防塵カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
65989753
品番
LB9Z-D7
参考基準価格(税別)
¥284
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
防塵カバー
材質
ゴム製(透明シリコンゴム)
保護構造
IP65
取付穴(mm)
Φ18.2(0~0.2)
本体形状
分離形
操作部形状
正角形
操作方式
押ボタンスイッチ
ベゼルサイズ(mm)
□24
適合ユニット
LB7/LB7M形用