※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
1b
1b
2b
1a
1a1b
2a2b
ボタン色
緑
黒
緑
赤
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65992526
品番
ABD8PN01NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
接点構成
1b
ボタン色
緑
種別
押ボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(オンロックタイプ)
端子形状
ねじ端子
動作方式
ピンロック
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点