愛和産業
落石防止ネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
一時的な防風対策などにもご使用頂けます
注文コード
65992554
品番
440T/44 37.5mm目 10m×10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンネット製の落石防止ネットです。
軽量で楽に設置ができますので仮設的なご使用におすすめです。
周囲には12Φの太いロープ補強入で、5m毎に8Φロープで中間補強しております。
用途
法面の崩落防止、砂利押え、養生ネット、ビニールハウスの防風対策など
材質
ポリエチレン
色
ダークグリーン
糸の太さ(mm)
約2.0
網目(mm)
37.5(一辺)
ロープ仕様(mm)
周囲ロープ:PE12、中間補強ロープ:PE8
仕様
一時的な防風対策などにもご使用頂けます
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※合成繊維を使用したネットで仮設的な用途を目的としており、大規模な崩落や落石を防止するものではございません。
※荷吊りなどモッコとしてのご使用はできません。
※ネットは無結節タイプとなりますので破れが発生した場合、そこから連続的に広がることがございますので早めに交換して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300