C-VEX-S 12XR2 超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S 大洋ツール 65993246

超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65993246品番C-VEX-S 12XR2
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20刃数6全長(mm)100首径(mm)6柄径(Φmm)8外径(Φmm)12表面処理ノンコート刃幅(mm)4首長(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする