曜日別特売
RF2-PC 100X75X31.75 荒刃Ⅱ型プレーンカッター RF2-PC 大洋ツール 65993964

荒刃Ⅱ型プレーンカッター RF2-PC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65993964品番RF2-PC 100X75X31.75
参考基準価格(税別)¥288,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51刃数10穴径(Φmm)31.75外径(Φmm)100表面処理ノンコート刃幅(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする