曜日別特売
SLE-BS 38XBS9 BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツール 65995118

BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)38
38
36
37
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25.4
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50.8
51
52
55
56
58
60
3/4in
5/8in
7/8in
刃長(mm)53
全長(mm)186
内容量1本注文コード65995118品番SLE-BS 38XBS9
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

BSシャンクの直刃エンドミルです。

用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質SKH51刃数2全長(mm)186刃長(mm)53外径(Φmm)38シャンクBS9表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする