曜日別特売
YQ5821-2 ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業) 65995467

YQ5821-2 ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業) 65995467
YQ5821-2 ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業) 65995467

ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2枚)注文コード65995467品番YQ5821-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。

小麦色寸法(mm)820×820厚さ(mm)13基材インシュレーションボード材質表面:機械すき和紙平織物(ダイケン健やかおもて)、裏面:防滑シート機能防炎、低VOC
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18924578
2019-08-12
用途: リビングの模様替え
宮山精工

9枚必要だったのでかなり金額がはり、もし気に要らなかったどうしよう?と悩んだのですが思い切って9枚同時に注文させて貰いました。
質感は最高でホっとしています。
色目はダークにしたのですが、色も部屋にベストマッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする