曜日別特売
FPS1350 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス 65995564

※使用例

FPS1350 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス 65995564
FPS1350 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス 65995564
FPS1350 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス 65995564
FPS1350 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス 65995564
FPS1350 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス 65995564
FPS1350 室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ オークス 65995564

室内物干し フレクリーン プロアウトセットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)取付窓枠内寸法:1030~1450注文コード65995564品番FPS1350
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。
操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!
外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。
操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。
使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。
様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。

仕様アウトセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管幅(mm)取付窓枠内寸法:1030~1450寸法(mm)窓枠(額縁)取付けの場合の窓枠(額縁)の内寸:943~1363種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご購入前に取付可能条件をご確認ください。
※石膏ボード、化粧板等で下地に木芯がなく、ねじの効かない所には取り付けできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする