アーテック[学校教材・教育玩具]
不織布ソフトマスク(個包装)SSサイズ 50枚入り
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(50枚)
注文コード
65996063
品番
51826
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥491
販売価格(税別)
¥
446
バスケットに入れる
衛生的な個別包装で持ち運びに便利
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
SS
寸法(縦×横)(mm)
90×125
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
50
材質
不織布