IDEC(和泉電気)
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
DC24
DC12
DC24
発光色
赤
アンバー
緑
赤
青
黄
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65996078
品番
AP22M-2Q4CR
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
取り付け形状
丸穴22mm
保護構造
IP66
レンズ形状
ドーム形
端子形状
ねじ
本体形状
一体形