大洋ツール
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
20
20
20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
25.4
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50.8
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
3/4in
5/8in
7/8in
刃数
8
6
8
10
12
14
刃長(mm)
40
25
30
33
35
40
45
50
55
58
60
65
68
70
75
全長(mm)
173
127
132
135
137
142
173
147
178
155
183
160
188
191
195
200
203
205
210
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65996134
品番
SPE-BS 20XBS9
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長(mm)
173
刃長(mm)
40
外径(Φmm)
20
シャンク
BS9
表面処理
ノンコート