曜日別特売
- テコバール モノタロウ 65998739

※使用例

- テコバール モノタロウ 65998739
- テコバール モノタロウ 65998739
モノタロウ

テコバール

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)1500
軸径(Φmm)32
刃幅(mm)48
内容量1本注文コード65998739品番-
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。

用途
土木作業、機械のメンテナンスなどに。
全長(mm)1500刃幅(mm)48サイズ(mm)48×32×1500軸径(Φmm)32質量(kg)10.1材質炭素鋼熱処理両端のみ
注意
※ご使用の際はヘルメット、安全メガネ、安全靴、
手袋を着用して下さい。
※対象の重量物に合わせてご利用下さい。
※作業の際は商品にヒビや曲がりがないか確認して下さい。
※人に対して振り回さないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 駐車スペースの氷割り
サービス業

駐車スペースの雪が解けかけてまた凍りつき、ツルツルと危険な状態でしたので、それを割って片付けるために購入。長さもちょうど良く、適度な重さのおかげであまり力を入れずに氷を割ることができました。

2025-08-16
用途: 畑の石、除去
建設業・工事業

安価で丈夫、てこの原理で大きな石もすぐに動かしができました。やや重いですが1200mmで良かったです。

2025-07-06
用途: 清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

側溝のコンクリート蓋開閉作業に購入しました。重量があるので長尺で作業もはかどりました。価格も安く作りも丈夫です。

2025-03-10
用途: グレーチングを持ち上げる
サービス業

側溝のグレーチングがずれていたので直したかったが重くて持ち上げるが無理だったため購入。予定通りの作業が出来ました。

対象商品 : 65998696
2024-06-12
用途: 掘削、他
MA工業建設業・工事業

狭い場所や粘土質の掘削時、石など掘り上げるときにテコ棒が欲しかったのでとりあえず満足。
今後の仕事に役立つこと間違いなし!

1が参考にしています
対象商品 : 65998723
2023-09-22
用途: 庭石の位置合わせ
草刈りジジーズサービス業

スクレーパー部分が絶妙なサイズ感で使い易かったです。
けっこう無茶な使い方もしますが、刃先も丈夫で良いです。
サイズ違いを追加で買うことになる予定です。

対象商品 : 65998696
2023-05-26
用途: 物置を移動するために購入
株式会社前島電気工業社建設業・工事業

物置を移動させる際、とりかかりの物置を上げて下駄をはかせる為のテコバールとして購入しましたが、適度に太さ、長さがあるので、しっかりと役を務めてくれました。
他には、庭の土を掘り返す際、大きな石があったら除去する㈹にも使えるかなと、思っています。
あまりに重量があるものは、曲がってしまいそうな感じなので、満足度は星4つ。
ちなみに物置はW2300×H2150×D1650 二つ動かしました。

2が参考にしています
対象商品 : 65998723
2024-01-12
用途: 機械移動
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

商品すぐ届き、早速使用しました、コスパ良く大変満足しております、楽に作業出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
1が参考にしています
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする