NPD-160-060 NC用ポイントドリル(ノンコート) 岡崎精工 65999204

※製品代表画像

NC用ポイントドリル(ノンコート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端角(°)60
シャンク径(Φmm)16
内容量1本注文コード65999204品番NPD-160-060
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)
ノンコート品となります。

用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)全長(mm)114溝長(mm)37シャンク径(Φmm)16先端角(°)60刃径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする