ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※製品代表画像
岡崎精工
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
65
先端径(mm)
-
注文コード
65999563
品番
CS-2S08-16
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・全長・先端径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。1枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
1
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
シャンク長(mm)
50
先端径(mm)
-
面取径(mm)
4~15
切刃形状
1枚刃
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ