※製品代表画像
岡崎精工
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
先端径(mm)
4
2
4
8
シャンク径(Φmm)
12
5
6
10
12
16
面取径(mm)
6~28
4~5
4~7
4~9
4~11
5~15
6~18
6~28
10~38
全長(mm)
61
43
45
46
48
54
57
61
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65999685
品番
CS-3S12-30
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。
ノンコート品となります。
用途
鉄、ステンレス鋼用
全長(mm)
61
刃数
3
シャンク径(Φmm)
12
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
4
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンク長(mm)
45
面取径(mm)
6~28