曜日別特売
RF2S-1A1B-D48 RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気) 66000104

RF2形2極強制ガイド式リレー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台コイル定格電圧(V)DC48接点構成1a1b注文コード66000104品番RF2S-1A1B-D48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類安全リレー接点構成1a1b端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)DC48極数2動作表示質量(g)18接点最大許容電流(A)6構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ定格電圧(V)DC48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする