IDEC(和泉電気)
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製ライトアングル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
検出距離(mm)
5
取付方式
埋込形
注文コード
66000418
品番
BI5-G18SK-Y1X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・取付方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄
検出距離(mm)
5
ヘッド形状
円
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
85
取付方式
埋込形
外形寸法(mm)
M18×67×50
構造
金属製ライトアングル
接続方式
端子台
国家検定合格番号
第TC17075号
動作表示
有
応答周波数(Hz)
1000