曜日別特売
TC-71C バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネ 66001374

TC-71C バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネ 66001374
TC-71C バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネ 66001374

バキュームクリーナーTCシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)1002仕様集塵袋:六層構造布フィルタ(水洗可)、エアブロー:標準装置(圧力計付き減圧弁)、作業エリア:半径6.2m、コイン枚数:100円硬貨1枚固定、時間設定:サブミニタイマー(5分可変)注文コード66001374品番TC-71C
参考基準価格(税別)¥840,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。
フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。
これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。
全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。
これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。
吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。
叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。
ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。

集塵容量(L)約20電源コード(m)5電源AC100V単相消費電力(W)1002モーター(W)ブロワ:1000静圧(kPa)20(Max:26)風量(m3/min)2.8仕様集塵袋:六層構造布フィルタ(水洗可)、エアブロー:標準装置(圧力計付き減圧弁)、作業エリア:半径6.2m、コイン枚数:100円硬貨1枚固定、時間設定:サブミニタイマー(5分可変)面積(cm2)フィルタ:4600ポール長(mm)2000傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°旋回角度(°)ポール:240材質鋼板安全装置モータ過負荷保護装置外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500質量(kg)約95ホース長さ(m)4ホース内径(Φmm)38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする