IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1台
ノッチ数
2
注文コード
66001495
品番
LB6MK-31ST2G-1H
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
各位置停止
接点構成
1c
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
18.2
接点材質
銀接点
鍵不抜仕様
右抜け
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ