曜日別特売
GX12001M-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 66002205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX12001M-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 66002205
GX12001M-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 66002205
GX12001M-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 66002205
GX12001M-00J00 (JCSS校正書類付) 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D 66002205

防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.1ひょう量(kg)12.2校正証明書JCSS校正注文コード66002205品番GX12001M-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能
比重測定機能
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
時計機能、データメモリ機能付き

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書タイプ分銅内蔵型種類電子天びんひょう量(kg)12.2電源ACアダプタ(標準付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル繰返し性0.1g(標準偏差)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.2g通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする