曜日別特売

防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ

防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ - A&D

校正用分銅内蔵型
防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単
計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能
比重測定機能
天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
時計機能、データメモリ機能付き

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発質量(kg)約9.3タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)270湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全21種類を絞り込む
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66002153GX10202Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防10.2102000.010.01g(標準偏差)
240,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66002169GX10202M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防10.2102000.010.01g(標準偏差)
250,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002178GX10202M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、JCSS校正証明書10.2102000.010.01g(標準偏差)
258,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002187GX12001Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー12.2122000.10.1g(標準偏差)
170,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002196GX12001M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー12.2122000.10.1g(標準偏差)
180,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002205GX12001M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書12.2122000.10.1g(標準偏差)
188,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002214GX22001Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー22.2222000.10.1g(標準偏差)
210,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002223GX22001M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー22.2222000.10.1g(標準偏差)
220,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002239GX22001M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書22.2222000.10.1g(標準偏差)
234,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002248GX32001Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー32.2322000.10.1g(標準偏差)
290,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002257GX32001M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー32.2322000.10.1g(標準偏差)
300,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002266GX32001M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書32.2322000.10.1g(標準偏差)
314,000
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002275GX32001MDクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー32.2322000.1(0~6.2kg)/1(6.2~32.2kg)0.1g(0.5g)(標準偏差)
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
66002284GX32001MD-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー32.2322000.1(0~6.2kg)/1(6.2~32.2kg)0.1g(0.5g)(標準偏差)
165,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002293GX32001MD-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、JCSS校正証明書32.2322000.1(0~6.2kg)/1(6.2~32.2kg)0.1g(0.5g)(標準偏差)
179,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002309GX8202Mクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防8.282000.010.01g(標準偏差)
200,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
66002318GX8202M-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防8.282000.010.01g(標準偏差)
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002327GX8202M-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、JCSS校正証明書8.282000.010.01g(標準偏差)
218,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002336GX8202MDクイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防8.282000.01(0~2.2kg)/0.1(2.2~8.2kg)0.01g(0.05g)(標準偏差)
160,000
149,800
164,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
66002345GX8202MD-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防8.282000.01(0~2.2kg)/0.1(2.2~8.2kg)0.01g(0.05g)(標準偏差)
170,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66002354GX8202MD-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、USBケーブル(1.8m)、表示カバー、簡易風防、JCSS校正証明書8.282000.01(0~2.2kg)/0.1(2.2~8.2kg)0.01g(0.05g)(標準偏差)
178,000
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする