曜日別特売
E-TH30FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所) 66002451

ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット器差(mm)±0.05注文コード66002451品番E-TH30FW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。

質量(g)243寸法A(mm)395寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池CR2032測定長(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする