曜日別特売
E-LSM R30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所) 66002566

 

E-LSM R30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所) 66002566
E-LSM R30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所) 66002566
E-LSM R30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所) 66002566

リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~300注文コード66002566品番E-LSM R30J(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。
『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。

用途球・パイプなどの直径測定に測定範囲(mm)0~300材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)外側ジョウ:170質量(kg)0.38最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)メーカー商品コード170712
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする