IDEC(和泉電気)
フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
ノッチ数
2
接点構成
1c
注文コード
66003288
品番
LW6MK-2C2MA-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
各位置停止
接点構成
1c
定格電圧(V)
DC110
ノッチ角度(°)
60
ノッチ数
2
照光種別
LED
本体形状
分離形
取付穴径(Φmm)
25.3
鍵不抜仕様
左・中抜け
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ