曜日別特売
LW6MK-2C3C-502 フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 66003342

フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1台ノッチ数2接点構成3c注文コード66003342品番LW6MK-2C3C-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
動作方式各位置停止接点構成3c保護構造IP65端子形状ねじ(M3.0)ノッチ角度(°)90ノッチ数2本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3接点材質金接点鍵不抜仕様右抜け操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする