曜日別特売
LW6MK-3C3E-502 フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 66003674

フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1台ノッチ数3接点構成3c注文コード66003674品番LW6MK-3C3E-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
動作方式各位置停止接点構成3c保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)45ノッチ数3本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3接点材質金接点鍵不抜仕様左・右抜け操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする