曜日別特売
S-TPRT 8XMT1 マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT 大洋ツール 66004620

マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンクMT1材質SKH51注文コード66004620品番S-TPRT 8XMT1
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51刃数6全長(mm)152刃長(mm)71シャンクMT1表面処理ノンコート小径(Φmm)7.9柄長さ(mm)65.5太径D(Φmm)9.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする