大洋ツール
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
シャンク
MT1
材質
SKH53
注文コード
66004638
品番
S-TPRT 10XMT1
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH53
刃数
8
全長(mm)
164
刃長(mm)
82
シャンク
MT1
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
9.9
柄長さ(mm)
65.5
太径D(Φmm)
11.54