曜日別特売
S-TPRT 22XMT2 マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT 大洋ツール 66004760

マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンクMT2材質SKH65注文コード66004760品番S-TPRT 22XMT2
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH65刃数8全長(mm)235刃長(mm)135シャンクMT2表面処理ノンコート小径(Φmm)21.8柄長さ(mm)78.5太径D(Φmm)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする