大洋ツール
マシン用テーパーピンリーマー ショート刃 S-TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク
MT3
材質
SKH67
注文コード
66004778
品番
S-TPRT 24XMT3
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃長を約50%短くし、工具コスト削減。1/50テーパー穴加工用のMTシャンクのリーマとなります。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH67
刃数
10
全長(mm)
275
刃長(mm)
155
シャンク
MT3
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
23.74
柄長さ(mm)
98
太径D(Φmm)
26.84